Motion
W2 4 7/16
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 11.25 LTB
Artículo MI #02168124
No. Fabricante W2 4 7/16
Precio5,073.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 11.25 LTB
Artículo MI #02168124
No. Fabricante W2 4 7/16
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
Precio5,073.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    8.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W2
  • Brida exterior Diámetro  
    12.5 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.25
  • Peso
    143.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950819051
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950819051

Descripción general

Descripción del fabricante
W2 4 7/16 MST CASQUILLO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good