Motion
W2 5 3/16
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 11.25 LTB
Artículo MI #02168132
No. Fabricante W2 5 3/16
Price$5,073.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 12.5 in Flg OD, 11.25 LTB
Artículo MI #02168132
No. Fabricante W2 5 3/16
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
Price$5,073.86/each

Especificaciones

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    8.5 in
  • Bore Diameter  
    5-3/16 in
  • Tamaño del casquillo
    W2
  • Flange Outside Diameter  
    12.5 in
  • Flange Thickness  
    1.4375 in
  • Length Through Bore  
    11.25
  • Peso
    125.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950233178
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950233178

Descripción general

Descripción del fabricante
W2 5 3/16 MST CASQUILLO