Motion
01080
Rollo de toallas de papel Kleenex - 1 capa, 8 pulgadas de ancho, 7.9 pulgadas de diámetro de rollo, 425 pies de largo de rollo, 12 rollos, color blanco
Artículo MI #02168250
No. Fabricante 01080
Price$13.03/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo de toallas de papel Kleenex - 1 capa, 8 pulgadas de ancho, 7.9 pulgadas de diámetro de rollo, 425 pies de largo de rollo, 12 rollos, color blanco
Artículo MI #02168250
No. Fabricante 01080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio13.03 USD/l

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del rodillo
    7.9 pulg.
  • Longitud del rodillo
    425 pies
  • Ancho de la toalla
    8 pulg.

Details

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Número de Upc del fabricante
    10036000010807
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Número de rollos
    12
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Herido duro
  • Normal o patrón
    Simple
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • UPC_NO
    10036000010807

Descripción general

Descripción del fabricante
01080 TOALLAS DE ROLLO DURO KLEENEX
  • ABSORBENCY POCKETS® absorbe gran cantidad de agua rápidamente para un secado de manos superior
  • Toalla suave de primera calidad con estampado grabado
  • Cumple con los estándares de la EPA con un mínimo del 40% de residuos posconsumo. Diámetro del núcleo de 1.5" y diámetro del rollo de 7.9"
  • Color: blanco