Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del rodillo7.87 pulg.
- Longitud del rodillo1000 pies
- Ancho de la toalla8 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Número de Upc del fabricante10036000010005
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, EcoLogo, FSC, sello verde
- Número de rollos12
- Tipo de rollo de toallas de papelHerido duro
- Normal o patrónSimple
- Pliegue1
- Rollo u hojasRollo
- UPC_NO10036000010005
Descripción general
- 25 % más de pies que la toalla con ruedas 1040 de SCOTT sin aumentar el diámetro del rodillo ni sacrificar el rendimiento
- Cumple con los estándares de la EPA con un mínimo del 40 % de contenido de residuos posconsumo; blanqueamiento elemental sin cloro (EFC)
- Reducción del embalaje al proporcionar más pies por caja y un 25 % más de toallas en cada núcleo (en comparación con las toallas de rollo de 800')
- Diámetro del núcleo de 1.5" Diámetro del rodillo de 7.87"
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación