Motion
01005
Scott® Rollo de toallas de papel: 1 capa, 8 pulgadas de ancho, 7.87 pulgadas de diámetro del rollo, 1000 pies de largo del rollo, 6 rollos, color blanco
Artículo MI #02168253
No. Fabricante 01005
Precio21.01 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Rollo de toallas de papel: 1 capa, 8 pulgadas de ancho, 7.87 pulgadas de diámetro del rollo, 1000 pies de largo del rollo, 6 rollos, color blanco
Artículo MI #02168253
No. Fabricante 01005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.01 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo
    7.87 pulg.
  • Longitud del rodillo
    1000 pies
  • Ancho de la toalla
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Número de Upc del fabricante
    10036000010050
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Número de rollos
    6
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Herido duro
  • Normal o patrón
    Simple
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • UPC_NO
    10036000010050

Descripción general

Descripción del fabricante
01005 TOALLAS DE PAPEL DE ALTA CALIDAD SCOTT
  • Cumple con los estándares de la EPA con un mínimo del 40 % de contenido de residuos posconsumo
  • Blanqueamiento elemental sin cloro (EFC)
  • Reducción del embalaje al proporcionar más pies por caja y un 25 % más de toallas en cada núcleo (en comparación con las toallas de rollo de 800')
  • Diámetro del núcleo de 1.5" y diámetro del rodillo de 7.87"
  • Color: blanco

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"