Motion
41025
Toallita multiuso Wypall® X80 - tratada, celulosa/polipropileno, cantidad de toallitas: 475
Artículo MI #02168310
No. Fabricante 41025
Precio136.26 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita multiuso Wypall® X80 - tratada, celulosa/polipropileno, cantidad de toallitas: 475
Artículo MI #02168310
No. Fabricante 41025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio136.26 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    13.4 pulg.
  • Ancho de limpieza
    12.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una sola capa
  • Tipo de toallita de limpieza
    Todos los fines
  • Color
    Blanco
  • Número de toallitas
    475
  • Tratado o seco
    Tratado
  • UPC_NO
    00036000410259
  • Material de limpieza
    Celulosa/polipropileno
  • Limpiar presentación
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
41025 WYPALL(R) X80 TIENDA 12.5" X 13.4"
  • Fabricado con el material de rápida absorción patentado HYDROKNIT de Kimberly Clark
  • Más suave y absorbente que nunca
  • Libra por libra absorbe más agua y aceite que las toallas de alquiler
  • Garantizado más rentable que el alquiler de toallas o trapos
  • Ideal para limpiar superficies pesadas, preparar superficies con disolventes y limpiar virutas metálicas y superficies rugosas. El producto se muestra en blanco.