Motion
100-2NP ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
100-2NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02168316
No. Fabricante 100-2NP CONN LINK
Precio73.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100-2NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02168316
No. Fabricante 100-2NP CONN LINK
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
Precio73.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.680 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.448 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    2080
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185976

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2NP TIPO CP DE ENLACE DE CONEXIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"