Motion
P1 1 3/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1.3750 , diámetro externo de 3 in, LTB 1.937 , material ACERO
Artículo MI #02168322
No. Fabricante P1 1 3/8
Precio52.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1.3750 , diámetro externo de 3 in, LTB 1.937 , material ACERO
Artículo MI #02168322
No. Fabricante P1 1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.531 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.44 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.406 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.937
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    697950127743

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 1 3/8 MST CASQUILLO
  • Fácil de instalar y retirar
  • Dividir a través del cañón y el cono proporcionan una verdadera abrazadera en el eje
  • Con llave tanto en el eje como en el cubo para ayudar durante las instalaciones ciegas

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good