Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro de la pinza5.6573 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0770 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.6875 pulg.
- Diámetro exterior7.0340 pulg.
- Ancho general3-3/32 pulg.
- Diámetro de paso6.4073 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0770 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.0340 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.0340 pulg.
- Grosor de los dientes0.6690 pulg.
- Ancho de diente0.669 pulg.
- Peso11.60 lb
- Juegos de dientes de ancho2.077 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena100
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Paso de número de cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950165189
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes16
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950165189
Descripción general
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación