Descripción general
Descripción del fabricante
D40P24H RODILLO DE SPK DOBLE MST
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3120 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.0980 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Grosor de los dientes0.2750 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Diámetro de paso3.8306 pulg.
- Diámetro de la pinza3.5186 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Ancho general2-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.3120 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.0980 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.0980 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950209739
- UPC_NO697950209739
- Catálogo del fabricante
- Número de cadena40
- Peso2.19 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad