Motion
D100S60

BROWNING
D100S60

Piñones cónicos divididos - Dientes 60 , Casquillo S1 , Material de acero
Artículo MI #02168399
No. Fabricante D100S60
Precio10,953.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D100S60

Piñones cónicos divididos - Dientes 60 , Casquillo S1 , Material de acero
Artículo MI #02168399
No. Fabricante D100S60
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
Precio10,953.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.6875 a 4.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Diámetro del cubo
    6.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.6000 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.8840 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6690 pulg.
  • Peso
    246.75 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • País de origen
    China
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1183599
  • Número de Upc del fabricante
    662289497225
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289497225

Descripción general

Descripción del fabricante
D100S60 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"