Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.6875 a 4.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloS1
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Diámetro exterior15.1700 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Diámetro de paso14.3500 pulg.
- Ancho de diente0.8940 pulg.
- Peso102.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1175264
- Número de Upc del fabricante662289346608
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes30
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289346608
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado