Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Diámetro de la pinza4.1793 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3120 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.9220 pulg.
- Ancho general2-3/16 pulg.
- Diámetro de paso4.5900 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.3120 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.9220 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.9220 pulg.
- Grosor de los dientes0.3320 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Peso3.57 lb
- Juegos de dientes de ancho1.045 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena50
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950111872
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes23
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950111872
Descripción general
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación