Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloQ1
- Diámetro de la pinza4.9745 pulg.
- Diámetro del cubo4-1/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.6875 pulg.
- Diámetro exterior5.7220 pulg.
- Ancho general2-25/32 pulg.
- Diámetro de paso5.3836 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.7500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.7220 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.7220 pulg.
- Grosor de los dientes0.3320 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Peso5.51 lb
- Juegos de dientes de ancho1.045 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena50
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950214313
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes27
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950214313
Descripción general
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación