Motion
D40Q76

BROWNING
D40Q76

1182922 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 40-2 / 1/2 pulg., 76 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168457
No. Fabricante D40Q76
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D40Q76

1182922 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 40-2 / 1/2 pulg., 76 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168457
No. Fabricante D40Q76
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Diámetro del cubo
    4.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3900 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.0990 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    26.50 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1182922
  • Número de Upc del fabricante
    662289607341
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289607341

Descripción general

Descripción del fabricante
D40Q76 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle