Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro de la pinza21.0278 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo5.5000 pulg.
- Proyección del concentrador2-9/32 pulg.
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.6250 pulg.
- Diámetro exterior22.2300 pulg.
- Ancho general5-5/32 pulg.
- Diámetro de paso21.6528 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento22.2300 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento22.2300 pulg.
- Grosor de los dientes0.5570 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Peso84.42 lb
- Juegos de dientes de ancho1.71 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950218199
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes68
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950218199
Descripción general
Descripción del fabricante
D80R68 RODILLO DE SPK DOBLE MST
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature