Motion
D60R76

BROWNING
D60R76

1183185 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 60-2 / 3/4 pulg., 76 Dientes, R1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168532
No. Fabricante D60R76
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D60R76

1183185 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 60-2 / 3/4 pulg., 76 Dientes, R1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168532
No. Fabricante D60R76
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.5800 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.1490 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Peso
    91.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1183185
  • Número de Upc del fabricante
    662289532988
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289532988

Descripción general

Descripción del fabricante
D60R76 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle