Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.1250 a 3.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloR1
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Diámetro exterior23.1200 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Diámetro de paso22.6830 pulg.
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Peso148.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1183219
- Número de Upc del fabricante662289622993
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes95
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289622993
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado