Motion
200U40
Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 40 Dientes, U1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168730
No. Fabricante 200U40
Price$5,862.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 40 Dientes, U1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02168730
No. Fabricante 200U40
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
Price$5,862.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-3/8 a 5-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Diámetro de la pinza
    30.3017 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    8.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    33.2660 pulg.
  • Ancho general
    7-19/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.8637 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.6250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    33.2660 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    33.2660 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.3890 pulg.
  • Ancho de diente
    1.389 pulg.
  • Peso
    280.29 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    200
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950164939
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950164939

Descripción general

Descripción del fabricante
200U40 RODILLO SPK MST
  • El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
  • El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes