Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos1.3750 pulg. a 3.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.6250 pulg.
- Diámetro exterior17.1320 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Diámetro de paso16.5620 pulg.
- Ancho de diente0.5570 pulg.
- Peso100.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD80R52
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289574896
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes52
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289574896
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160