Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.6875 a 4.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloS1
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.3750 pulg.
- Diámetro exterior36.2400 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Diámetro de paso35.6550 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso165.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- País de origenChina
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1181239
- Número de Upc del fabricante662289424825
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes112
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289424825
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado