Motion
880529
Válvula de contrapeso hidráulica SystemStak™ 880529 - Presión máx. 1000 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02169256
No. Fabricante 880529
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de contrapeso hidráulica SystemStak™ 880529 - Presión máx. 1000 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02169256
No. Fabricante 880529
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMR1 5 PP BW S 30

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good