Motion
SPW2217-215N1

NTN
SPW2217-215N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02169418
No. Fabricante SPW2217-215N1
Precio1,451.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2217-215N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02169418
No. Fabricante SPW2217-215N1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,451.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7402 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5433 pulg., 90.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2362 pulg.
  • Tamaño del perno
    M20
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    192 mm
  • En general Longitud  
    320 mm
  • Ancho general
    90 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2317XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.8080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP217N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359196726
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    SPW
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359196726

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2217-215N1 - ALMOHADILLA DE HIERRO DUCTIL