Motion
D-A64L
IPC directo de 2 hilos con lámina perpendicular
Artículo MI #02170107
No. Fabricante D-A64L
Precio26.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IPC directo de 2 hilos con lámina perpendicular
Artículo MI #02170107
No. Fabricante D-A64L
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
Precio26.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    12.5 @ 200 V ac mA, 50 @ 24 V ac/dc mA
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    48 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CA/CC, 200 V CA
  • Tipo de montaje
    Barra de acoplamiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A64L INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

También puede gustarle