Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Altura total58 mm
- Longitud total104.5 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Peso1.43 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire, argón, CO2, nitrógeno, agua
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula sin alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaSRH
- Ajustar rango de presión7.30 a 101 psi
- Estándares cumplidosJIS B 8370
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR DE SS SRH4010-N04 1/2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad