Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Anillo interior Ancho28.6 mm
- Anillo exterior Ancho12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial975 kgf
- Capacidad de carga estática radial490 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKH200
- UPC_NO0808250100330
Descripción general
Descripción del fabricante
KH203 17MM CUELLO ECÉNTRICO BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad