Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola19.05 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza28 mm
- Longitud hasta el centro de la bola43 mm
- Diámetro exterior máximo28 mm
- Altura total57 mm
- Rosca del mango Longitud21 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
- Peso0.23 lb
Detalles
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 80 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieLHSA
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4549557036255
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación