Motion
FC425-18
Manguera y protectores de tubos serie FC425 - Manga cortafuego sin abrasión - Material de nylon, 1.130 pulg. de D.I., 1.310 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 0.950 pulg. de D.E.
Artículo MI #02170322
No. Fabricante FC425-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y protectores de tubos serie FC425 - Manga cortafuego sin abrasión - Material de nylon, 1.130 pulg. de D.I., 1.310 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo, 0.950 pulg. de D.E.
Artículo MI #02170322
No. Fabricante FC425-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior compatible
    0.950 pulg.
  • Diámetro interior
    1.130 pulg.
  • Longitud total
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    1.310 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
FC425-18 MANGAS
  • El manguito de nylon protege la manguera de la abrasión.
  • Permite la agrupación de líneas de manguera.
  • Se ofrece en una variedad de tamaños.
  • Cumple los requisitos de la MSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno