Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónEquipos de construcción, conjuntos ferroviarios, transmisiones
- Fuerza de torsión de ruptura265 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación10 min.
- Compensación de materialMetal
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominante75 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Extraíble conCalefacción y herramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasRojo
- Contenedor de fijador de roscasBotella
- Desmontaje del fijador de roscasPermanente
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO079340267732
Descripción general
- Fijación rápida
- Resistente al aceite y a la contaminación leve de la superficie a temperaturas de hasta 450°F
- Bloquea sujetadores de hasta 20 mm ( 3/4 pulg.) de diámetro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación