Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.8750 a 3.3125 pulg.
- Cara Ancho3.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.625 pulg.
- Exterior Diámetro25.3500 pulg.
- Ancho general3 1/4 pulg.
- Diámetro de paso25 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento25.35 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento25.35
- Peso67.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosE
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950114743
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeReversible
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaD
- UPC_NO697950114743
Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación