Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Gama de orificios de casquillosDe 2.3125 a 5.0000 pulg.
- Cara Ancho4.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5 pulg.
- Exterior Diámetro30.0000 pulg.
- Ancho general4 7/8 pulg.
- Diámetro de paso29.8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento30 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento30
- Peso251.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos4545
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950156316
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeReversible
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950156316
Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación