Motion
SL185013
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02170551
No. Fabricante SL185013
Precio1,849.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02170551
No. Fabricante SL185013
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
Precio1,849.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4012802418071

Descripción general

Descripción del fabricante
SL185013-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo