Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud del orificio2.8125 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9843 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso3.48 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327153205
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327153205
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 in, de uso estándar, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de triple labio