Motion
239/750 CA/W33VQ424

SKF
239/750 CA/W33VQ424

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #02170962
No. Fabricante 239/750 CA/W33VQ424
Precio178,689.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/750 CA/W33VQ424

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #02170962
No. Fabricante 239/750 CA/W33VQ424
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
Precio178,689.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Exterior Diámetro  
    1000 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Peso
    926.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0, características de especificación
  • Capacidad de carga dinámica
    1379877 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571453507
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    2967478 lbf
  • UPC_NO
    7316571453507

Descripción general

Descripción del fabricante
239750 CA W33 VQ424 BRG
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C0, características de especificación