Motion
HC205-16-TRL

PEER Bearing
HC205-16-TRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.7400 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #02170983
No. Fabricante HC205-16-TRL
Precio65.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
HC205-16-TRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.7400 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #02170983
No. Fabricante HC205-16-TRL
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
Precio65.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3700 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.7400 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033195
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106010272

Descripción general

Descripción del fabricante
HC205-16XT-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo