Motion
24128CAME4C3

NSK
24128CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02170984
No. Fabricante 24128CAME4C3
Precio3,185.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24128CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 85 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02170984
No. Fabricante 24128CAME4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,185.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    85 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    187715.515 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176529887
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    260778.44 lbf
  • UPC_NO
    029176529887

Descripción general

Descripción del fabricante
24128CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS