Motion
6318-2Z

SKF
6318-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171014
No. Fabricante 6318-2Z
Precio693.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6318-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171014
No. Fabricante 6318-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio693.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6318 2Z BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6318-2Z cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 43 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318-2Z
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33946 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24279 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577067036

Descripción general

Descripción del fabricante
6318 2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda