Motion
6306LLB

NTN
6306LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171051
No. Fabricante 6306LLB
Precio93.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6306LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171051
No. Fabricante 6306LLB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    6306LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6306LLB es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359005455
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359005455

Descripción general

Descripción del fabricante
6306LLB BALL BRG