Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.5000 pulg.
- Brida Grosor0.2190 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.7810 pulg.
- Poste Diámetro0.4370 pulg.
- Poste Longitud1.0000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial630 lbf
- Capacidad de carga estática radial230 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424973274