Motion
VLRE-2
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171236
No. Fabricante VLRE-2
Price$187.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 2.0000 in de diám. del rodillo, 0.8438 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02171236
No. Fabricante VLRE-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$187.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Excentricidad
    0.0300 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Point Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Roller Width  
    0.8438 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.5000 pulg.
  • Stud Length  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Thread Size  
    1/2-20
  • Peso
    0.6 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.422 pulg.

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424973373

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA VLRE-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron