Motion
H6018X 1 3/16

BROWNING
H6018X 1 3/16

1882299 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. de orificio, 18 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172006
No. Fabricante H6018X 1 3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H6018X 1 3/16

1882299 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. de orificio, 18 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172006
No. Fabricante H6018X 1 3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7040 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    3.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H6018X 1 3/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289985814
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289985814

Descripción general

Descripción del fabricante
H6018 X 1+3/16 SPKT
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"