Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.9063 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro5.9220 pulg.
- Diámetro de paso5.5820 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Peso3.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH5028X3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289985159
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289985159
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.