Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Diámetro del cubo2.3438 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.4930 pulg.
- Diámetro de paso3.1340 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso1.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH6013X 1 3/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289862757
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes13
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289862757
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.