Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1-1/2 pulg.
- Peso2.37 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a brida
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/2 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie1704
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación