Motion
4051X 1 11/16

BROWNING
4051X 1 11/16

1135169 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.6875 pulg. de calibre, 51 dientes, material de acero
Artículo MI #02172069
No. Fabricante 4051X 1 11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4051X 1 11/16

1135169 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.6875 pulg. de calibre, 51 dientes, material de acero
Artículo MI #02172069
No. Fabricante 4051X 1 11/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.6875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.1250 pulg.
  • Outside Diameter  
    8.4100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.1220 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    4.16 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1135169
  • Número de Upc del fabricante
    662289343249
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    51
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289343249

Descripción general

Descripción del fabricante
4051X 1 11/16 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo