Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo3.2660 pulg.
- Proyección del concentrador0.9062 pulg.
- Outside Diameter5.3220 pulg.
- Diámetro de paso4.9867 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Peso3.06 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de Upc del fabricante662289984855
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth25
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289984855
Descripción general
Descripción del fabricante
H5025X 1 3/8 SPKT