Motion
H6028X 1 1/8

BROWNING
H6028X 1 1/8

1883248 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 28 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172211
No. Fabricante H6028X 1 1/8
Price$383.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H6028X 1 1/8

1883248 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 28 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172211
No. Fabricante H6028X 1 1/8
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
Price$383.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6990 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    6.66 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1883248
  • Número de Upc del fabricante
    662289986743
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    28
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289986743

Descripción general

Descripción del fabricante
H6028X 1 1/8 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo