Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Diámetro del cubo4.0160 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro7.1060 pulg.
- Diámetro de paso6.6990 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso6.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH6028X 1 7/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289986804
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289986804
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.