Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro7.3500 pulg.
- Diámetro de paso6.9370 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso6.78 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1883396
- Número de Upc del fabricante662289986828
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes29
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289986828
Descripción general
Descripción del fabricante
H6029X 1 1/2 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura