Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Proyección del concentrador1-3/16 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg., 5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro7.2400 pulg.
- Diámetro de paso6.71 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso8.78 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes21
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988273